※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブレーカ取付台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 適合ブレーカ:NE-A、GE-A50・60AF用 注文コード26225299 品番BP32-165A
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は適合・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る
付属品取付ねじ付 仕様- 適合ブレーカ:NE-A、GE-A50・60AF用 セット内容10コ入 材質鋼板 寸法A(mm)130 寸法F(mm)- 寸法D(mm)111 寸法E(mm)25 表面処理溶融亜鉛めっき 寸法B(mm)74 寸法C(mm)29 板厚(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 保護板支持金具(mm)99用
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする