※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
ブレーカ取付台
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
適合
ブレーカ:NE-A、GE-A100・150AF用
注文コード
26225369
品番
BP32-2510A
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
適合・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取付ねじ付
仕様
-
適合
ブレーカ:NE-A、GE-A100・150AF用
セット内容
10コ入
材質
鋼板
寸法A(mm)
155
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
132
寸法E(mm)
30
表面処理
溶融亜鉛めっき
寸法B(mm)
89
寸法C(mm)
111
板厚(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
保護板支持金具(mm)
180用
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500