※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
分岐リード板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
仕様
協約形50、60AF
注文コード
26225527
品番
BP44-F25T
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×10)
仕様
協約形50、60AF
セット内容
20コ入
種別
銅バー間ピッチ 35mm
材質
銅
電圧(V)
-
寸法A(mm)
61.5
寸法D(mm)
-
定格電流(A)
60(断面積12mm
2
、36A JISC8480「電流密度」)
寸法E(mm)
-
表面処理
光沢すずめっき
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
47
板厚(mm)
1
刻印
F20-5T
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500