※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP23-2T 通信機器用マウントブラケット 日東工業 26225624 BP23-2T 通信機器用マウントブラケット 日東工業 26225624

通信機器用マウントブラケット

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20個) 注文コード 26225624 品番 BP23-2T
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

HUB・ルーター・モデムなどの通信機器をキャビネットの基板へ取り付ける際にご使用ください。
高さ調整機構により幅広い機器に対応します。

仕様金具4コで1組として使用 セット内容金具20コ、取付ねじ 材質 質量(kg)3(取付許容) 範囲(mm)17〜50(取付) 表面処理ニッケルめっき 外形寸法H(mm)56(最大) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26237969
2022-02-21
用途:
通信機器工事時
運輸・通信業

通信機器をキャビネットの基板へ取付の際に使用しましたが、非常に安定感があり、しっかりと固定することができました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする