※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
二次送りセット (階段型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ねじ穴数
10
注文コード
26225843
品番
BP43-4010SD
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ穴数
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
配線用
セット内容
主幹リードバー R・S・T相各1本、主幹バー3本、階段型バーホルダ1コ、主幹固定ねじ3コ、保護板1コ、取付ねじ付
材質
バーホルダ:変性PPE、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:塩化ビニル
摘要
経済形主幹400AF(ブレーカ)
寸法H(mm)
30
ねじ
M(主幹固定)
寸法A(mm)
193.5
寸法F(mm)
74
寸法D(mm)
48.5
定格電流(A)
-
寸法E(mm)
44
寸法B(mm)
140
寸法C(mm)
28
寸法G(mm)
52
ねじ穴数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネルカット寸法(mm)
68用
主幹
BP35-40SD、BP35-SD40J
寸法I
10(穴数)
分岐内容
-
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500