※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
主幹経済形225AF、250AF(主幹ブレーカ)
注文コード26226096
品番UN20-50
参考基準価格(税別)¥27,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
ユニット構成により組立効率が向上します。
分岐取付台がセットになっていますので、機種選定が容易に行えます。
主幹に経済形ブレーカ、分岐に協約形(スリム)ブレーカを搭載することで(支持)高さが揃います。
Nタイプ用の分岐リード板を選定することで、簡単に分岐が組立て可能です。
定格電圧AC200Vまで使用可能です。