※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
主幹リードバー (Nタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
26226166
品番
UN-20J
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
バーホルダ・Nタイプ、分岐リード板・Nタイプと組合わせてご利用ください。
仕様
経済形225AF、250AF
セット内容
R、S、T各5本
材質
本体:銅
表面処理
光沢すずめっき
断面積(mm
2
)
120
パネルカット寸法(mm)
68用
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500