※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
メーターパネル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
質量(kg)
5.6
注文コード
26226525
品番
BP22-2043M
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
質量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
キャビネット内に各種計器を取り付ける場合にご使用ください。
バー蝶番の調整により奥行きが20mmピッチで調整可能です。
材質
本体:鉄
質量(kg)
5.6
色
本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
板厚(mm)
(メーターパネル)1.6、(パネル台)3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合キャビネット(mm)
フカサ200、ヨコ400、タテ450
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500