BP11-33D ドアユニット 日東工業 26227627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドアユニットBP11-33D

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
この商品は材質など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
材質
鉄
注文コード
26227627
品番
BP11-33D
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
材質
鉄
寸法H(mm)
300
寸法A(mm)
240
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
-
仕様
盤外装用
寸法E(mm)
260
寸法B(mm)
240
寸法C(mm)
260
寸法W(mm)
300
板厚(mm)
1.6
保護等級
IP44
寸法G(mm)
4
塗装色
ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工L25-70B
設置場所
屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする