※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
ドアユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法A(mm)
340
材質
鉄
注文コード
26227688
品番
BP11-44D
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
盤外装用
材質
鉄
寸法H(mm)
400
寸法A(mm)
340
寸法F(mm)
180
寸法D(mm)
180
寸法E(mm)
360
寸法B(mm)
340
寸法C(mm)
360
寸法W(mm)
400
板厚(mm)
1.6
保護等級
IP44
寸法G(mm)
8
塗装色
ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工L25-70B
設置場所
屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500