※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
ドアユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法A(mm)
340
材質
ステンレス
注文コード
26227697
品番
BP11-44DS
参考基準価格(税別)
¥50,500
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
盤外装用
材質
ステンレス
寸法H(mm)
400
寸法A(mm)
340
寸法F(mm)
180
寸法D(mm)
180
寸法E(mm)
360
寸法B(mm)
340
寸法C(mm)
360
寸法W(mm)
400
板厚(mm)
1.5
保護等級
IP44
寸法G(mm)
8
塗装色
ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工L25-70B
設置場所
屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500