※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
角形ルーバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
26227995
品番
SLP-2
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
防虫用ステンレス製金網付です。
フィルターは水洗いで再利用可能です。
ファンが取付可能です。(SLP-2、2Cは除く)
付属品
取付ねじ付
仕様
フィルタ付(ポリエステル製)
セット内容
2コ入
材質
AES樹脂製
色
ライトベージュ
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
150
保護等級
IP4X
設置場所
屋内用
RoHS指令(10物質対応)
対応
換気面積(cm
2
)
44
除塵率(%)
50
取付ファン
-
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500