※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フード付角形ルーバー

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 26228029 品番 OSLP-0AC
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルター交換が可能です。
□90・□120・Φ150mmのファンがそれぞれ取付可能です。
OSLP-2A(C)はΦ150mmファンが取付可能になりました。

付属品取付ねじ付 仕様屋内・屋外兼用 セット内容2コ入 材質本体:AES 本体:クリーム 規格IP44 RoHS指令(10物質対応)対応 換気面積(cm2)15 除塵率(%)50 取付ファンPF-095CH-2MA
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26228038
2023-09-03
用途:
操作盤内換気

定番品。高いだけの事あり。
外部から蓋が外せるので利便度が増した。
但し若干解りづらいが困らない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする