※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
検針窓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
材質(枠)
AES
材質(窓)
網入ガラス
注文コード
26228178
品番
BP12-11ENPA
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取付ねじ付
仕様
検針窓(小)
セット内容
10コ入
寸法D(mm)
126(取付穴寸法)
寸法C(mm)
126(取付穴寸法)
板厚(mm)
6.8
保護等級
IP44
寸法M(mm)
100(窓寸法)
寸法N(mm)
100(窓寸法)
寸法R(mm)
-
材質(枠)
AES
設置場所
屋内・屋外兼用
外形寸法A(mm)
138
外形寸法B(mm)
138
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(窓)
網入ガラス
取付用扉適正板厚(mm)
t1.5〜2.3
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500