Z/KZ レバーボルトセット

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ取付穴径 7Φ シャフト部15.0mm ネジ部 11.5mm ネジ径 M6 注文コード26228335 品番81-3173
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

高強度で防錆性に優れるステンレス材を使用したブレーキ、クラッチレバー用のボルト&ナットセット。年式によって寸法が異なりますので装着車輌の取り付け部をご確認いただき寸法表より適合するものをお選び下さい。

サイズ取付穴径 7Φ シャフト部15.0mm ネジ部 11.5mm ネジ径 M6 適合ブレーキレバーボルト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26228353
2023-10-04
用途:
JOG90のプレーキレバー取付ボルト
その他業種

探してもなかなか見つからなかったので良い買い物が出来ました。
出来るなら金、焼きチタンなど色の種類があればいいなと思いました。

対象商品:
26228362
2020-09-09
用途:
バイクのブレーキレバー
教育・研究機関

サイズを指定して購入したのでピッタリでした。他のサイトで探したのですが見つからずモノタロウで見つかり大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
26228344
2019-11-22
用途:
バイクの整備
運輸・通信業

もともとのボルトがサビで見映えが悪かったので交換しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする