日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
Lリングキット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8個)
注文コード
26228476
品番
S1LR
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
用途
サーバラック内側面でのケーブル管理に
適合機種
FSS、FSST、FSV、組替仕様-CTK2、-CTK2W
セット内容
8コ入
材質
本体:PC
色
本体:ブラック
板厚(mm)
0.09