※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
高密度ヒンジ式水平ケーブル管理パネル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼称
3U
注文コード
26228503
品番
NMF3
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
呼称
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ワイドなパッチコード貫通穴ヒンジ式カバー:上下開閉・着脱可能
適合機種
FSNA
材質
本体:ABS、PVC
質量(kg)
1
色
本体:ブラック
呼称
3U