※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

調湿材

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 26228537 品番 PP-L
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

分・配電盤、制御盤など、盤内の結露対策にご利用ください。
ヒータや電源が不要で、吸湿/放湿機能を持つ細孔薄板形状の湿度調節材です。
相対湿度80%になると湿気吸着、50%以下になると湿気放湿を繰り返して、湿度を調整します。
薄板形状・軽量のため、ネジ止め、磁石、粘着テープなどでキャビネットの扉内側や内部に手軽に装着できます。
高湿度の環境では吸湿し、乾燥した環境では放湿する可逆性があり、周辺湿度を安定化させることで結露を抑制します。
ピアプレートは盤内に設置するだけで、調湿作用があり、ヒータや除湿器のような電気を一切必要としない、環境にやさしい製品です。
多湿条件と乾燥条件を何度繰り返しても吸放湿性能は劣化しません。

セット内容2枚入 材質本体:二酸化ケイ素、ヒドロキシプロピルメチルセルロース 質量(g)230 吸水率(%)89 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする