※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 負荷開閉器
DS 切替開閉器
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26229553
品番
DS333P30A
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
使用電流(A)
AC-22A(U≦460V):60
DC-22A(U≦125V):60
付属品
端子カバー、取付ねじ
寸法A(mm)
75
定格絶縁電圧(V)
500
寸法F(mm)
20/(F)(29)
寸法D(mm)
80
定格電流(A)
30
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
60
接続方式
-
定格(A)
30
寸法G(mm)
60
端子構造
線押え端子M5
接続可能電線(mm
2
)
-
定格インパルス耐電圧(kV)
6
逆接続
可
適合圧着端子
R2.5〜R5.5-5
寸法H
M4
定格使用電圧(AC V)
460
極数(P)
3
定格使用電圧(DC V)
125
定格短時間耐電流(kA)
1(1sec)
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。