※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 配線用遮断器
プラスチック エンクローズブレーカ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電流(A)
50
極数(P)
2
注文コード
26229754
品番
PEB60E2P50A
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
50
定格感度電流(mA)
30
仕様
露出専用
色
Nホワイトグレー色(N8.5)
タイプ
基本タイプ
定格電圧(V)
単相2線式100/200
深さ(mm)
95
保護等級
IP2XC
縦(mm)
260
横(mm)
175
ブレーカ
GE52C
使用場所
屋内用
極数(P)
2
材質(キャビネット)
PC+ABS
適合電動機(kW)
-