※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
非常停止シール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
仕様
屋内用、Φ16スイッチ用
注文コード
26230497
品番
CSX-LH16
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
非常停止ボタンの表示としてご利用ください。
非常停止ボタンと組合わせてご利用ください。
仕様
屋内用、Φ16スイッチ用
セット内容
5枚入
材質
本体:PET
穴径(Φmm)
16.6
RoHS指令(10物質対応)
対応