※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

経済形ブレーカ用カセット付属装置(後付け)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合サーキットブレーカ:NE53A・53GA・58NA・63A・68NA、NE103A・103GA・108NA・153A・153GA・158NA、漏電ブレーカ:GE52A・GE53A・58NA・62A・63A・68NA、GE102A・103A・108NA・103NA、GE152A・153A・158NA・153NA、ノントリップスイッチ:- 注文コード26231626 品番NA5100AL
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は適合など8種類から選べます 他の種類を見る
付属品警報スイッチ 適合サーキットブレーカ:NE53A・53GA・58NA・63A・68NA、NE103A・103GA・108NA・153A・153GA・158NA、漏電ブレーカ:GE52A・GE53A・58NA・62A・63A・68NA、GE102A・103A・108NA・103NA、GE152A・153A・158NA・153NA、ノントリップスイッチ:- タイプリード線引出し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする