曜日別特売
NA5100ALT 経済形ブレーカ用カセット付属装置(後付け) 日東工業 26231635

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

経済形ブレーカ用カセット付属装置(後付け)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個適合サーキットブレーカ:NE53A・53GA・58NA・63A・68NA、NE103A・103GA・108NA・153A・153GA・158NA、漏電ブレーカ:GE52A・GE53A・58NA・62A・63A・68NA、GE102A・103A・108NA・103NA、GE152A・153A・158NA・153NA、ノントリップスイッチ:-注文コード26231635品番NA5100ALT
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
付属品警報スイッチ適合サーキットブレーカ:NE53A・53GA・58NA・63A・68NA、NE103A・103GA・108NA・153A・153GA・158NA、漏電ブレーカ:GE52A・GE53A・58NA・62A・63A・68NA、GE102A・103A・108NA・103NA、GE152A・153A・158NA・153NA、ノントリップスイッチ:-タイプリード線端子台
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする