※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 配線用遮断器
経済形ブレーカ用カセット付属装置(後付け)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
サーキットブレーカ:NE222・223・223GA・228NA・252・253・258NA、NE402A・403A・403GA・408NA、漏電ブレーカ:GE223・228NA・223NA・253・258NA・403A・408NA、ノントリップスイッチ:NT222・223・403A
注文コード
26231696
品番
NA5400AXT
参考基準価格(税別)
¥6,950
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
補助スイッチ
適合
サーキットブレーカ:NE222・223・223GA・228NA・252・253・258NA、NE402A・403A・403GA・408NA、漏電ブレーカ:GE223・228NA・223NA・253・258NA・403A・408NA、ノントリップスイッチ:NT222・223・403A
タイプ
リード線端子台