※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 配線用遮断器
プラスチックエンクローズブレーカ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
単相2線式100
注文コード
26232588
品番
PEB60EC1522P20A
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数・定格電圧
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
屋内用
材質
本体:PC+ABS
色
本体:Nホワイトグレー(N8.5)
規格
IP2XC
定格電圧(V)
単相2線式100
定格電流(A)
20
極数・素子数
2P