※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 配線用遮断器
プラスチックエンクローズブレーカ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
30
定格電圧(V)
単相2線式200
注文コード
26232685
品番
OPEB60NE2P30A
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数・定格電圧
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
屋外用(防雨形)
材質
本体:PC+ABS
色
本体:Nホワイトグレー(N8.5)
規格
IP43
定格電圧(V)
単相2線式200
定格電流(A)
30
極数・素子数
2P