※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
ステンレスフード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
寸法A(mm)
150
注文コード
26233927
品番
SF-FP15
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
-
仕様
-
適合
ルーバー:-、ファンサイズ(mm):□120
適合機種
SF-15F
セット内容
-
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
-
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
1.5
保護等級
-
塗装色
ペールホワイト塗装(電着塗装)(10YR8.5/0.5)日塗工 L19-85A
設置場所
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
換気面積(cm
2
)
-
除塵率(%)
-
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。