日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
盤用換気扇 特殊電圧タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26234225
品番
PF-091CT-2
参考基準価格(税別)
¥8,550
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
国際規格(UL、CSA、CEマーキング)に対応しています。
AC115V、AC230Vに対応しています。
インピーダンスプロテクトによりモーターの焼損を防止します。
取付面、取付向は自由です。
付属品
フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書
材質
フレーム:アルミニウム合金、羽根:樹脂
定格電圧(V)
AC230
使用温度(℃)
-30〜+60
定格電流(A)
0.07/0.06
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
10.5/8
最大風量(m
3
/min)
0.95/1.1
入力端子
2端子
騒音レベル(dB(A))
約35/39
最大静圧(Pa)
44/59
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500