日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
可変式温度調節器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電圧(V)
-
注文コード
26234243
品番
PTV-M61AT
参考基準価格(税別)
¥9,150
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ユニットタイプ
タイプ
機械式
出力
二分岐
定格電圧(V)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(横×縦×深さ)(mm)
33×80×40
使用温度調節器
PTV-M61A
組合わせ機器
盤用熱交換器、盤用換気扇、換気扇付フィルターカセット、換気扇付ルーバー
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。