※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
取付金具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4枚)
注文コード
26234268
品番
KM-2
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
キャビネットの仮設取り付け、壁面への取り付けにご利用ください。
仕様
遮光板付キャビネット用
セット内容
金具4本、ゴムパッキンねじ部品一式
材質
本体:鉄
質量(kg)
1.2
表面処理
溶融亜鉛すず合金めっき
板厚(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
1.6〜2.3