日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
ステンレス取付金具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26234286
品番
SKM-1
参考基準価格(税別)
¥8,950
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
仕様
ステンレス製キャビネット用
セット内容
金具4本、ゴムパッキンねじ部品一式
材質
本体:ステンレス
質量(kg)
1
板厚(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
1.5〜2
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。