※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
コン柱金具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26234295
品番
PCM-10
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
コンクリート柱にプラボックスを取り付ける場合にご利用ください。
取付バンドは付属していませんので別途ステンレスバンドセットWSTをご用命ください。
仕様
幅25mm以下のバンド用
適合機種
P(OP)25-57BA
セット内容
金具2本、取付ねじ
質量(kg)
1
板厚(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応