曜日別特売
FCX12-25 FCX鉄製基板 日東工業 26234435

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FCX鉄製基板

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台注文コード26234435品番FCX12-25
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

複数のシステムレールと組合わせることでキャビネット空間の任意の位置に正面取り付けが可能です。

セット内容鉄製基板2枚、取付ボルト材質本体:鉄質量(kg)4.4本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)ヨコ600分割用
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする