クーラーボックス アイセル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26235098 品番#25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

手軽に使えるコンパクトサイズ。
350ml缶なら9本、500mlペットボトルなら立てたまま6本収納できます。

容量(L)25 材質(本体・フタ・ベルト)ポリプロピレン、(断熱材)発泡スチロール、(フタパッキン)発泡ポリエチレン 付属品ベルト×1本 質量(kg)2.1 内寸法(mm)356×211×313 外寸(mm)445×299×363 使用の目安(保冷剤)750gタイプを2個 収納の目安500mlペットボトルなら15本、1.5Lペットボトルなら7本、2Lペットボトルなら8本立てたまま収納できます。 トラスコ品番819-3443 アズワン品番4-5653-15
注意
※収納本数は容量目安です。保冷剤を入れた場合は異なります。
※#45にベルトは付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:161

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26235073
2018-06-17
用途:
軽トラックの室内用に
自動車・二輪車・自転車関連業

500mlくらいのペットボトルを冷やしておくにはちょうどいい大きさです。
軽トラは室内が狭いので小柄で重宝できます。y

対象商品:
26235082
2017-03-25
用途:
屋外での測量作業
農・林・水産業

今回の購入理由は、今から暑くなり車内に置いた弁当は痛みやすく、お茶などもすぐに温まりおいしくなくなるので、これらを入れるために購入した。大きさもちょうど良く開閉も楽で、なんと言っても安価なのが助かる。重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする