#35 クーラーボックス アイセル アステージ(I.BEAM) 26235107

クーラーボックス アイセル

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード26235107品番#35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

手軽に使えるコンパクトサイズ。
350ml缶なら9本、500mlペットボトルなら立てたまま6本収納できます。

容量(L)35材質(本体・フタ・ベルト)ポリプロピレン、(断熱材)発泡スチロール、(フタパッキン)発泡ポリエチレン付属品ベルト×1本質量(kg)3内寸法(mm)501×211×313外寸(mm)590×299×363使用の目安(保冷剤)750gと1000gタイプを各1個ずつ収納の目安500mlペットボトルなら21本、2L・1.5Lペットボトルなら10本立てたまま収納できます。トラスコ品番819-3444アズワン品番4-5653-16
注意
※収納本数は容量目安です。保冷剤を入れた場合は異なります。
※#45にベルトは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26235073
2018-06-17
用途: 軽トラックの室内用に
自動車・二輪車・自転車関連業

500mlくらいのペットボトルを冷やしておくにはちょうどいい大きさです。
軽トラは室内が狭いので小柄で重宝できます。y

対象商品 : 26235082
2017-03-25
用途: 屋外での測量作業
農・林・水産業

今回の購入理由は、今から暑くなり車内に置いた弁当は痛みやすく、お茶などもすぐに温まりおいしくなくなるので、これらを入れるために購入した。大きさもちょうど良く開閉も楽で、なんと言っても安価なのが助かる。重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする