※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
ポール用金具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(2個)
適合
メーターボックス:MBC-131、MBS-131A、MBK-131A、MP-31KA
注文コード
26235616
品番
MBX-131P
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
適合
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
メーターボックス専用のポール用金具です。
小径ポールからコンクリート柱まで幅広い径に取付可能です。
適合
メーターボックス:MBC-131、MBS-131A、MBK-131A、MP-31KA
セット内容
金具2本、取付ねじ
材質
本体:鉄
表面処理
溶融亜鉛すず合金めっき
板厚(mm)
3
適合バンド幅(mm)
20以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ポール径(Φmm)
60〜400