※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポール用金具

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(2個) 適合メーターボックス:MBC-331A、MBS-331A、MB-331A、MP-61A 注文コード26235625 品番MBX-331P
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は適合2種類から選べます 他の種類を見る

メーターボックス専用のポール用金具です。
小径ポールからコンクリート柱まで幅広い径に取付可能です。

適合メーターボックス:MBC-331A、MBS-331A、MB-331A、MP-61A セット内容金具2本、取付ねじ 材質本体:鉄 表面処理溶融亜鉛すず合金めっき 板厚(mm)3 適合バンド幅(mm)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ポール径(Φmm)60〜400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする