日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
種別
キャビネット用ハンドル・防水キャップ
注文コード
26235634
品番
HX-C17-Z
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
種別・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
盤外装用
適合機種
OAS、OAB、SO-A、PLシリーズ用ハンドル
セット内容
1コ入
種別
キャビネット用ハンドル・防水キャップ
材質
EPDM
表面処理
-
回転方向
-
動作半径(mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。