※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 種別平面ハンドル(大)(屋内用) 注文コード26235643 品番H-13AN-Z
在庫数量:残り5点
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別) アウトレット
¥5,2984,298
この商品は種別・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様盤外装用 適合機種- セット内容ハンドル1コ、止め金1コ、(キーNo.N200)1コ 種別平面ハンドル(大)(屋内用) 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理クロムめっき 回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回り 動作半径(mm)36.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする