※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
検針窓
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質(枠)
AES
材質(窓)
網入ガラス
注文コード
26235686
品番
BP12-12ENPA-Z
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取付ねじ付
仕様
検針窓(大)
セット内容
1コ入
寸法D(mm)
226(取付穴寸法)
寸法C(mm)
126(取付穴寸法)
板厚(mm)
6.8
保護等級
IP44
寸法M(mm)
100(窓寸法)
寸法N(mm)
200(窓寸法)
寸法R(mm)
-
材質(枠)
AES
設置場所
屋内・屋外兼用
外形寸法A(mm)
138
外形寸法B(mm)
238
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(窓)
網入ガラス
取付用扉適正板厚(mm)
t1.5〜2.3
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。