※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
ジョイントバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(15個)
仕様
経済形225AF、250AF
注文コード
26235984
品番
BP41-250J
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取付ねじ付
仕様
経済形225AF、250AF
セット内容
15本入
材質
銅
表面処理
光沢すずめっき
取付穴径(Φmm)
-
取付ピッチ(mm)
-
断面積(mm
2
)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。