日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
ジョイントバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(15個)
仕様
経済形400AF
注文コード
26236045
品番
BP41-400J
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
-
仕様
経済形400AF
セット内容
15本入
材質
銅
表面処理
光沢すずめっき
取付穴径(Φmm)
-
取付ピッチ(mm)
-
断面積(mm
2
)
212
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。