日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
IPD i unit(中・高容量用プラグイン内装ユニット(アイパワータイプ))入線用オプションパーツ・拡張バー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(3個)
仕様
斜め方向入線(右用)時325mm
2
×1、200mm
2
×2
注文コード
26236097
品番
IPD80R
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
斜め方向入線(右用)時325mm
2
×1、200mm
2
×2
セット内容
3本入
材質
本体:銅
表面処理
光沢すずめっき
容量(A)
800