画像準備中

IPD i unit(中・高容量用プラグイン内装ユニット(アイパワータイプ))入線用オプションパーツ・拡張バー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(3個) 仕様斜め方向入線(右左兼用)時325mm2×1、150mm2×2(CB150-12S使用時) 注文コード26236115 品番IPD40RL
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様斜め方向入線(右左兼用)時325mm2×1、150mm2×2(CB150-12S使用時) セット内容3本入 材質本体:銅 表面処理光沢すずめっき 容量(A)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする