日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
盤用線止めバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10個)
仕様
ヨコ幅400mmのキャビネット用
注文コード
26236194
品番
BP24-400A
参考基準価格(税別)
¥7,050
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
配線の整理、集中化にご利用ください。
盤用キャビネット(B・S)、制御盤キャビネット(RA)、屋外用制御盤キャビネット(OR)などにご利用ください。
仕様
ヨコ幅400mmのキャビネット用
セット内容
10本入
材質
本体:アルミニウム
長さ(mm)
301
板厚(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合キャビネット
ヨコ幅400mm用