※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

盤用線止めバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(10個) 仕様ヨコ幅600mmのキャビネット用 注文コード26236219 品番BP24-600A
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る

配線の整理、集中化にご利用ください。
盤用キャビネット(B・S)、制御盤キャビネット(RA)、屋外用制御盤キャビネット(OR)などにご利用ください。

仕様ヨコ幅600mmのキャビネット用 セット内容10本入 材質本体:アルミニウム 長さ(mm)501 板厚(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 適合キャビネットヨコ幅600mm用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする