※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様●銅バーサイズ:t3×20●取付可能電線mm2:14注文コード26236264品番BP46-ST
参考基準価格(税別)¥4,050販売価格(税込)¥4,068販売価格(税別)
ねじによる取り付けとDINレール取り付けが可能です。
(BP46-400UGを除く)
ナットを緩め、バーを上下にスライドするだけで簡単に切り離しが可能です。
ボルト底面ノックアウト構造に裏面基板との接続が可能です。(ボルトの変更が必要です。)