日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
アース端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5個)
注文コード
26236368
品番
BP46-8A
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
アース端子の中継、増設用としてご利用ください。
取付ピッチが25mmの倍数なので、フレームのどこにでも取付可能です。
仕様
取付ピッチは75mm、M5
セット内容
アース端子5コ、アースボルト10コ、M5取付ねじ
材質
本体:銅
表面処理
光沢すずめっき
板厚(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合キャビネット(mm)
FS、FZ、OFZ