※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
スペーサ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
26236438
品番
BP35-2S
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
高さ調整にご利用ください。
仕様
高さ調整用
セット内容
20コ入
材質
本体:ポリカーボネート樹脂
色
本体:ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応