※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
バーホルダ・フラットタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
仕様
200A用
注文コード
26236474
品番
BP35-20F
参考基準価格(税別)
¥9,750
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
銅バーの幅によりお選びください。
600Vまで使用可能です。
仕様
200A用
セット内容
10コ入
材質
本体:ナイロン
色
本体:ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。